LINDSTROM(リンドストローム)
電子斜ニッパー テーパー型ヘッド
全長(mm)
135.5
質量(g)
70
寸法A(mm)
135.5
寸法F(mm)
0.8
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
10.5
寸法C(mm)
10.0
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃先形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75308615
RX8143
498-1758
マイクロ・べベル
¥
15,640
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
75308624
RX8145
498-1774
ウルトラ・フラッシュ・カット
¥
17,580
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください