曜日別特売

電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド

電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド - LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー テーパー型レリーフ付ヘッド - LINDSTROM(リンドストローム)
質量(g)70寸法A(mm)135.5寸法F(mm)0.8寸法D(mm)6.0寸法B(mm)10.5寸法C(mm)10.0内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃先形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308633RX8146135.5マイクロ・べベル
16,320
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
75308642RX8147135.5フラッシュ・カット
16,510
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
返品不可
75308651RX8148-ウルトラ・フラッシュ・カット
14,920
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする