曜日別特売

電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20°

電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20° - LINDSTROM(リンドストローム)電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド20° - LINDSTROM(リンドストローム)
全長(mm)134.5トラスコ品番498-1880質量(g)70寸法A(mm)134.5寸法D(mm)6.0寸法B(mm)9.5寸法C(mm)10.0刃先形状フラッシュ・カット寸法G(mm)4.1内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308667RX8211
25,610
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする