LINDSTROM(リンドストローム)
電子斜ニッパー オブリケ型ヘッド45°
全長(mm)
143.0
トラスコ品番
498-1936
質量(g)
72
寸法A(mm)
143.0
寸法D(mm)
6.0
寸法B(mm)
18.0
寸法C(mm)
10.0
刃先形状
フラッシュ・カット
寸法G(mm)
6.7
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75308676
RX8248
¥
30,060
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください