ディスクグラインダ

ディスクグラインダ - HiKOKI(旧:日立工機)
(6件のレビュー)

信頼のアルミダイキャストボディ

付属品レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ電圧(V)単相100消費電力(W)760最大出力(W)1160砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)64内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
コード長さ(m)
砥石径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75308992PDH-100J単相10089500295-60(ギヤカバー高さ)1.92.5100
21,300
16,980
18,678(税込)
当日出荷
75309001PDH-100J(E)単相10089500295-60(ギヤカバー高さ)1.92.5100
22,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-03
用途: コンクリカッター入れ
建設業・工事業

PDAよりは作業的にはいいのかなと思います。
値段はハンマーにしてもサンダーにしても鑿にしても他の方が安い。
アフターを考えたらMonotaROで買うメリットが見つからない

対象商品 : 75308992
2014-10-10
用途: バリスリ

日立のなかでも色々あるけどこれが一番強いし回転数も低いので使いやすい 100ミリの刃では最強だと思う

1が参考にしています
対象商品 : 75308992
2014-02-04
用途: 工事現場
松宮ダイヤ工業 株式会社

10日ほど前、購入しましたが かなり良い商品でした~
自信をもって勧めます。
また割引きがある時に買えてよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 75308992
2014-01-24
用途: 現場作業
松宮ダイヤ工業 株式会社

10%引きの日に買えて大満足です
日替わりでも格安で買える日があるので その日を狙って買うとイイですね♪

対象商品 : 75308992
2014-11-11
用途: 金属全般の切削、研磨
尾崎悟

購入してスイッチを入れた瞬間に、極めて残念な気持ちと不安がよぎりました。
スイッチが軽いのです。
ちょっと触れただけでスイッチが入ってしまいます。
モーターの性能やベアリングなどは問題無いのですが、スイッチが急に入るというのは危険です。
付けているものが砥石ではなくチップソーのようなもので、しっかり気合い入れて握りしめていなかったときに、
機械が踊ってしまったら、カンタンに指が飛ぶでしょう。
砥石だとしても骨が見えるような怪我をする可能性が大きいと感じました。
スイッチは「カッチン」と音がするくらい、メリハリのある感触がある方が良いと私は思います。
クレームをメーカーに出そうかとも思いましたが、これくらいのことは自分で気付かないようなら、
会社はいずれ衰退していくでしょう。
職人の安全を最優先に考えて製品作りをする責務がメーカーにはあるのではないでしょうか。

2が参考にしています
対象商品 : 75308992
2013-11-29
用途: コンクリート製品のバリ取り、ノロ落とし、角出し、面取りなど

持ち手がやや太いが使用に不便は無し。回転が低くトルクが有る様なのでカップが抵抗に負けて回転数が落ちることが少なくなったように感じる。
耐久性についてはまだ判らないが、不調をきたし整備に出す時に書き込みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする