曜日別特売
PDH-100J(E) ディスクグラインダ HiKOKI(ハイコーキ) 75309001

ディスクグラインダPDH-100J(E)

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品はタイプなど2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タイプ
3Pポッキンプラグ付
注文コード
75309001
品番
PDH-100J(E)
参考基準価格(税別)¥23,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

信頼のアルミダイキャストボディ。
低速高トルク形/強力形。
トイシ径100mmに対応し、パワフルな最大出力1,160Wモデル。

電源(V)
単相100
電流(A)
8
最大回転数(min-1[r.p.m])
9500
長さ(mm)
295
幅(mm)
-
高さ(mm)
60(ギヤカバー高さ)
質量(kg)
1.9
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
100
付属品
レジノイドフレキシブルトイシ、スパナ
タイプ
3Pポッキンプラグ付
電圧(V)
単相100
消費電力(W)
760
最大出力(W)
1160
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
15
胴径(Φmm)
64
アズワン品番
64-7056-63
注意
※(E)モデルは3P可倒式プラグ付仕様となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2017-05-03
用途: コンクリカッター入れ
建設業・工事業

PDAよりは作業的にはいいのかなと思います。
値段はハンマーにしてもサンダーにしても鑿にしても他の方が安い。
アフターを考えたらMonotaROで買うメリットが見つからない

対象商品 : 75308992
2014-10-10
用途: バリスリ

日立のなかでも色々あるけどこれが一番強いし回転数も低いので使いやすい 100ミリの刃では最強だと思う

1人が参考にしています
対象商品 : 75308992
2014-02-04
用途: 工事現場
松宮ダイヤ工業 株式会社 様

10日ほど前、購入しましたが かなり良い商品でした~
自信をもって勧めます。
また割引きがある時に買えてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 75308992
2014-01-24
用途: 現場作業
松宮ダイヤ工業 株式会社 様

10%引きの日に買えて大満足です
日替わりでも格安で買える日があるので その日を狙って買うとイイですね♪

対象商品 : 75308992
2014-11-11
用途: 金属全般の切削、研磨
尾崎悟 様

購入してスイッチを入れた瞬間に、極めて残念な気持ちと不安がよぎりました。
スイッチが軽いのです。
ちょっと触れただけでスイッチが入ってしまいます。
モーターの性能やベアリングなどは問題無いのですが、スイッチが急に入るというのは危険です。
付けているものが砥石ではなくチップソーのようなもので、しっかり気合い入れて握りしめていなかったときに、
機械が踊ってしまったら、カンタンに指が飛ぶでしょう。
砥石だとしても骨が見えるような怪我をする可能性が大きいと感じました。
スイッチは「カッチン」と音がするくらい、メリハリのある感触がある方が良いと私は思います。
クレームをメーカーに出そうかとも思いましたが、これくらいのことは自分で気付かないようなら、
会社はいずれ衰退していくでしょう。
職人の安全を最優先に考えて製品作りをする責務がメーカーにはあるのではないでしょうか。

2人が参考にしています
対象商品 : 75308992
2013-11-29
用途: コンクリート製品のバリ取り、ノロ落とし、角出し、面取りなど

持ち手がやや太いが使用に不便は無し。回転が低くトルクが有る様なのでカップが抵抗に負けて回転数が落ちることが少なくなったように感じる。
耐久性についてはまだ判らないが、不調をきたし整備に出す時に書き込みます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする