PIAA
フォグライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB
フォグライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
美しく透き通る理想のホワイトブルー光。
仕様
車検対応、輸入車対応
セット内容
バラスト、リレーハーネス、バルブ各2個
タイプ
HB
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6000
内容量
1セット
注意
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75315082
HH254SB
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください