HH254SB フォグライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB PIAA 75315082

フォグライト用コンバージョンHIDオールインワンキット HB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード75315082 品番HH254SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

フォグライトはこれ一つでOK。バラスト&バルブのお得なセット。
美しく透き通る理想のホワイトブルー光。

仕様車検対応、輸入車対応 セット内容バラスト、リレーハーネス、バルブ各2個 タイプHB 定格電圧(V)12 色温度(K)6000
注意
※輸入車等の一部車種には、HIDオプショナルパーツが必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「HIDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする