PIAA
デイタイムランプ
究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。
スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。
バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。
定格電圧(V)
12
仕様
車検対応
セット内容
ランプ2個、ハーネス
消費電力(W)
1.7
色温度(K)
6000
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75316473
L-232
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください