JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O

JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O - 大阪魂
(48件のレビュー)
内容量1本
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
長さ(m)
アイ寸法(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753117046X1M61160×80
取扱い終了
代替品有
753117136X2M62160×80
取扱い終了
代替品有
753117226X3M63160×80
取扱い終了
返品不可
代替品有
753117316X4M64160×80
取扱い終了
代替品有
753117476X5M65160×80
取扱い終了
代替品有
753117569X1M91200×100
取扱い終了
代替品有
753117659X1.5M91.5200×100
取扱い終了
代替品有
753117749X2M92200×100
取扱い終了
代替品有
753117839X2.5M92.5200×100
取扱い終了
代替品有
753117929X3M93200×100
取扱い終了
代替品有
753118019X4M94200×100
取扱い終了
代替品有
753118179X5M95200×100
取扱い終了
代替品有
753118269X6M96200×100
取扱い終了
代替品有
7531183512X1M121240×120
取扱い終了
代替品有
7531184412X1.5M121.5240×120
取扱い終了
代替品有
7531185312X2M122240×120
取扱い終了
代替品有
7531186212X2.5M122.5240×120
取扱い終了
代替品有
7531187112X3M123240×120
取扱い終了
代替品有
7531188712X4M124240×120
取扱い終了
代替品有
7531189612X5M125240×120
取扱い終了
代替品有
7531190516X1M161280×140
取扱い終了
代替品有
7531191416X1.5M161.5280×140
取扱い終了
代替品有
7531192316X2M162280×140
取扱い終了
代替品有
7531193216X2.5M162.5280×140
取扱い終了
代替品有
7531194116X3M163280×140
取扱い終了
代替品有
7531195716X4M164280×140
取扱い終了
代替品有
7531196616X5M165280×140
取扱い終了
代替品有
7531197516X6M166280×140
取扱い終了
代替品有
7531198416X8M168280×140
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
753117046X1M440303776×1M6X1M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030377JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
829
税込912
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
753117136X2M440303866×2M6X2M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030386JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
999
税込1,099
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
753117226X3M440303956×3M6X3M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030395JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,298
税込1,428
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
753117316X4M440304046×4M6X4M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030404JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,598
税込1,758
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
753117476X5M440304136×5M6X5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030413JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,898
税込2,088
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
753117569X1M440304389×1M9X1M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030438JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
999
税込1,099
メーカー違いの相当品です
753117659X1.5M440304299×1.5M9X1.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030429JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,198
税込1,318
メーカー違いの相当品です
753117749X2M440304569×2M9X2M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030456JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,398
税込1,538
メーカー違いの相当品です
753117839X2.5M440304479×2.5M9X2.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030447JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です
753117929X3M440304659×3M9X3M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030465JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です
753118019X4M440304749×4M9X4M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030474JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です
753118179X5M440304839×5M9X5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030483JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です
753118269X6M440304999×6M9X6M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030499JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,898
税込3,188
メーカー違いの相当品です
7531183512X1M4403022812×1M12X1M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030228JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です
7531184412X1.5M4403021912×1.5M12X1.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030219JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
7531185312X2M4403024612×2M12X2M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030246JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,198
税込2,418
メーカー違いの相当品です
7531186212X2.5M4403023712×2.5M12X2.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030237JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,398
税込2,638
メーカー違いの相当品です
7531187112X3M4403025512×3M12X3M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030255JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です
7531188712X4M4403026412×4M12X4M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030264JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です
7531189612X5M4403027312×5M12X5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030273JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
3,198
税込3,518
メーカー違いの相当品です
7531190516X1M4403029816×1M16X1M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030298JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です
7531191416X1.5M4403028916×1.5M16X1.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030289JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
2,998
税込3,298
メーカー違いの相当品です
7531192316X2M4403031616×2M16X2M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030316JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
3,598
税込3,958
メーカー違いの相当品です
7531193216X2.5M4403030716×2.5M16X2.5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030307JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
3,598
税込3,958
メーカー違いの相当品です
7531194116X3M4403032516×3M16X3M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030325JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
3,898
税込4,288
メーカー違いの相当品です
7531195716X4M4403033416×4M16X4M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030334JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
4,798
税込5,278
メーカー違いの相当品です
7531196616X5M4403034316×5M16X5M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030343JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
5,598
税込6,158
メーカー違いの相当品です
7531197516X6M4403035916×6M16X6M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030359JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
5,898
税込6,488
メーカー違いの相当品です
7531198416X8M4403036816×8M16X8M JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入り コンドーテック 44030368JIS割差玉掛ワイヤ(6X24)O/O 袋入りコンドーテック1本
6,998
税込7,698
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:48
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75311713
2022-07-26
用途: チェンソー用
昇緑庭建設業・工事業

問題なく使用している。またいるときに買おうと思う。

対象商品 : 75311844
2019-07-23
用途: 玉掛 クレーン作業

形鋼横吊クランプ用に複数購入。
商品は迅速に届きました。
アイスプライス部分は、素線の端が飛び出してトゲトゲですが、
作業上、特に問題とはなりません。

対象商品 : 75311792
2019-09-04
用途: 吊るやつ

いつものワイヤー。JIS準拠なので言うことなしの品質。

対象商品 : 75311853
2019-05-04
用途: 吊荷作業

しっかりとした作りのワイヤロープを安価で購入することができとても満足です。

対象商品 : 75311756
2018-12-19
用途: 木の根の引き抜きに使用
株式会社ベル・カルム不動産業

木の根を巻いて、チェーンブロックで引く抜いている。ワイヤの硬さも問題は無かった。ワイヤーの輪っか部分の線の飛び出しは仕方無いと思うが刺さって少しけがをした。輪っか部分の仕上げが奇麗なタイプもあるのですか。

1が参考にしています
対象商品 : 75311722
2018-11-24
用途: 庭石の移動作業

庭石の大きさから6mmの太さはダメかなぁと思いましたが、強度は十分であり、しなやかさもあってとても扱いやすく作業がスムーズに出来た。

対象商品 : 75311704
2018-09-26
用途: 200kgまでの空調機の搬出入時
個人のお客様

9φを使っていましたが硬くて取り扱いにくく今回購入。
6φですので柔らかくていいですね!
やはりさつま結びタイプなのでひげは出ていますけれど絶縁テープなどで保護すれば問題無し!0.5mタイプがあればいいのだけれどな。

対象商品 : 75311862
2018-07-05
用途: 荷締め用
フルヤマ産業運輸・通信業

一番、安いんじゃない?
3.5mがあると尚良い。
消耗品だからね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする