曜日別特売

スパイダーネット

スパイダーネット - TERZO
(2件のレビュー)

大型の荷物を積載固定する際にオススメ。ネット部分はゴム製。伸長率最大180%でよく伸びて操作性抜群。
持ち手付き。フック位置は自在に替えられ操作性抜群

仕様ネット部分ゴム製。伸長率は最大180%種類ネット伸長率(%)最大180内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75320637EA69RM900×900
4,000
取扱い終了
75320646EA79RL1100×1100
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75320646
2016-04-24
用途: 軽トラの荷台にカートランク(ボックス)を固定するために使用
農・林・水産業

カートランクはすばやく固定できる。また、トランクを解放することも簡単にできました。軽トラ運転時にトランクの移動も無く重宝しています。是非使って見てくださいお勧めします。
ただ、ネットを固定するフックの形状を改良すれば、もっと使いやすくなると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 75320637
2016-07-03
用途: 車の荷物を留める。
AAREA

しっかりした作りで使い勝手が良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする