イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンウェルドSE
主な用途
サビ止め
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75325607
-
1缶(18L)
18L
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
75325616
-
1本(4L)
4L
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください