イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
クリンジンキーL
(1件のレビュー)
主な用途
サビ止め
耐熱性
180℃(短時間)、150℃以下(長時間)
膜厚(μm)
5~15
塗布面積(m
2
)
0.8~1.2
指触乾燥時間(分)
15(20℃)
危険等級
Ⅱ
乾燥時間(時間)
24(硬化乾燥)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
189mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(420mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75325695
072351
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください