イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
ディスプレー用洗浄剤
(1件のレビュー)
主な用途
洗浄
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(4L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75326255
-
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください