塩害ガード水性ブラック

塩害ガード水性ブラック - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
(2件のレビュー)

水性タイプで安全性が高い!! 耐チッピング性能に優れます。
水性タイプ、有規則やPRTRに非該当です。
油性タイプと同じく、塗膜が厚く、ゴム弾性を持ち優れた密着性があります。
塩水噴霧試験 500 時間以上耐久(塗布膜厚 200μm 以上)

指触乾燥時間(分)40(常温)危険等級塗布面積(m2/kg)0.5~0.8危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.45L危険物の性状水溶性内容量1缶(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75326447000479
オープン
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75326447
2018-10-25
用途: 金網の塗装
その他業種

必要にして十分な機能を有しているにもかかわらず、コストパフォーマンスが高い商品で満足しています

対象商品 : 75326447
2015-12-08
用途: 自動車シャーシの塩害防止

NX490、NX492等の油性塩害ガードと比べると臭いは少なく、用具の片付けも水洗いで綺麗になるので良いですが、冬は乾きが遅いようです。冬タイヤに交換するついでにタイヤハウスにNX966専用ガンで吹き付け。1時間位置いて手で触ると付きました。乾燥時間に余裕をもたせるか、やはり気温が高く、車に塩分が付いてない秋口に塗装するのが良さそうです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする