曜日別特売

強力撥水コートデザインワイパー

強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)強力撥水コートデザインワイパー - NWB(日本ワイパブレード)
(36件のレビュー)

乾拭き作動※でカンタンに撥水コーティング !
・純正対応フレームで均一なガラスコーティングを実現 !
・風の流れをスムーズにするスタイリッシュなエアロフォルム
※5分以上の乾拭きをしてください

取り付け形状Uクリップ(9×3)幅(mm)9商品タイプ撥水内容量1本
注意
※撥水被膜の形成には、ワイパーを乾拭き状態で作動させて下さい。
全11種類を絞り込む
長さ(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75324864HD35A350
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
75324873HD40A400
2,500
2,198
2,418(税込)
当日出荷
75324882HD43A425
2,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
75324891HD45A450
2,900
2,598
2,858(税込)
当日出荷
75324907HD48A475
3,100
2,698
2,968(税込)
当日出荷
75324916HD50A500
3,300
2,898
3,188(税込)
当日出荷
75324925HD55A550
3,900
3,398
3,738(税込)
当日出荷
75324934HD60A600
4,400
3,898
4,288(税込)
当日出荷
75324943HD65A650
5,100
4,498
4,948(税込)
当日出荷
75324952HD70A700
5,400
4,698
5,168(税込)
当日出荷
75324961HD75A750
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:36
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-09
用途: 取り付け作業
運輸・通信業

取り外しや取り付けに苦労することもなく簡単にできました。

対象商品 : 75324864
2024-10-25
用途: 純正パーツとの交換
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のNWB(純正品メーカー)ですので安心です。交換作業も簡単です。水弾きも期待通りです。

2024-10-03
用途: メンテナンス時
有限会社木村商会

とても価値ある商品です。
皆様使って使うとよくわかります。

対象商品 : 75324882
2023-04-27
用途: 雨の日
LOCAL,STAR,GARAGE自動車・二輪車・自転車関連業

取り付けも難なく、デザインもスタイリッシュで大変気に入ってます。

対象商品 : 75324864
2023-07-08
用途: 10年以上使用した古いワイパーを取り変えました。
その他業種

純正品と同じでした!安価で購入する事が出来ました。

対象商品 : 75324873
2022-09-12
用途: 車のメンテナンス
有限会社arigatoサービス業

純正品よりお安いですが、何ら問題なく使用出来ております。また、リピートしたいです。

対象商品 : 75324864
2021-08-19
用途: 現行品劣化により交換

95型プラドのリアワイパー交換のために購入。
旧年式車故と半ば諦めていたワイパー時のビビリ音ですが、この商品に交換してから、小雨日和に多発していたビビリ音が無くなり、雨天日のドライブのストレスが一つ解消されました。
車との相性も有るでしょうが、同様なお悩みをお持ちの方、一度試されては如何でしょうか。

1が参考にしています
対象商品 : 75324943
2021-10-25
用途: 定期メンテナンスでの交換
卸売・小売業

トヨタ車に純正採用されているものですので流石です。ビビり音は皆無です。
ボッシュ製品の評判が良いのでそちらを使いましたがビビりが酷く お金を捨てました。
ワイパーブレードは純正採用のメーカーのもの以外を使うのは止めにします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする