曜日別特売

チップ TCMT-PS

チップ TCMT-PS - タンガロイ
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面内容量1箱(10個)
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58002594TCMT110202-PS0.2
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58003267TCMT110208-PS0.8
5,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58002585TCMT110202-PS0.2
5,600
取扱い終了
返品不可
58002603TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002612TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002621TCMT110202-PS0.2
5,600
取扱い終了
返品不可
58002637TCMT110202-PS0.2
6,300
取扱い終了
返品不可
58002646TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002655TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002664TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002673TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002682TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002691TCMT110202-PS0.2
7,300
取扱い終了
返品不可
58002926TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58002935TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58002944TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58002953TCMT110204-PS0.4
5,600
取扱い終了
返品不可
58002962TCMT110204-PS0.4
6,300
取扱い終了
返品不可
58002971TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58002987TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58002996TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58003005TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58003014TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58003023TCMT110204-PS0.4
7,300
取扱い終了
返品不可
58003251TCMT110208-PS0.8
5,600
取扱い終了
返品不可
58003276TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003285TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003294TCMT110208-PS0.8
5,600
取扱い終了
返品不可
58003303TCMT110208-PS0.8
6,300
取扱い終了
返品不可
58003312TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003321TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003337TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003346TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003355TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003364TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
58003373TCMT110208-PS0.8
7,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58002594TCMT110202-PS00705118TCMT110202-PS NS9530画像準備中チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカ後継品です
58003267TCMT110208-PS00705197TCMT110208-PS NS9530画像準備中チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,398
税込5,938
メーカ後継品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする