チップ TCMT-PS

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)注文コード58002594品番TCMT110202-PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
形状正三角形60°切刃長さ(mm)11厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58002594TCMT110202-PS00705118TCMT110202-PS NS9530画像準備中チップ TCMT-PSタンガロイ1箱(10個)
5,498
税込6,048
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする