曜日別特売

インパクト用12.7角セミロングソケット

インパクト用12.7角セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角セミロングソケット - TIPTOP
(1件のレビュー)

12.7角のインパクトレンチ用ソケットです

差込角(mm)12.7内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
全8種類を絞り込む
寸法S(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327086S100-105210H162614
1,440
999
1,099(税込)
8日以内出荷
75327095S100-125212H192614
1,440
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
75327104S100-1455.514H222524
1,440
989
1,088(税込)
8日以内出荷
75327113S100-175217H262618
1,440
989
1,088(税込)
8日以内出荷
75327122S100-195219H282820
1,440
949
1,044(税込)
8日以内出荷
75327131S100-215221H302825
1,720
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
75327147S100-225222H322825
1,720
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
75327156S100-235223H322826
1,720
1,198
1,318(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75327113
2021-11-24
用途: 自動車整備時
有限会社 安芸モータース自動車・二輪車・自転車関連業

インパクト装着もしっかりしていて安心して使用できました。
14mmも同時注文していたのですが、欠品中だったのが残念でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする