曜日別特売

インパクト用12.7角薄型セミロングソケット

インパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOPインパクト用12.7角薄型セミロングソケット - TIPTOP

12.7角のインパクトレンチ用ソケットです

差込角(mm)12.7寸法L1(mm)78内容量1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
全11種類を絞り込む
寸法S(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75327165S110-1414H20.523.519.5
2,000
1,398
1,538(税込)
8日以内出荷
75327174S110-1717H242419
2,400
1,598
1,758(税込)
8日以内出荷
75327183S110-1919H272521
2,400
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
75327192S110-2121H29.229.224
2,580
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
75327201S110-2222H303025.5
2,860
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
75327217S110-2323H30.530.527.5
3,440
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
75327226S110-2424H323225
3,440
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
75327235S110-2626H353528
3,440
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
75327244S110-2727H363629
3,720
2,698
2,968(税込)
8日以内出荷
75327253S110-3030H403825
3,720
2,598
2,858(税込)
8日以内出荷
75327262S110-3232H423826
4,300
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする