TIPTOP
インパクト用12.7角超薄型セミロングソケット
乗用車のホイールナットの締付・緩め作業に使用する専用ソケットです。
ホイールナットの脱着には最適な薄肉形状です。
樹脂クッション付で特に袋メッキナットを傷から守ります。
用途
12.7角のインパクトレンチ用ソケット
差込角(mm)
12.7
寸法L1(mm)
105
寸法D2(Φmm)
25
内容量
1個
注意
※限界トルクを超えた場合、使い方によっては割れる場合があります。トルクのかけ過ぎにご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75327271
S120-17
17H
24
13
¥
3,440
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
8日以内出荷
75327287
S120-19
19H
26
20
¥
3,440
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
8日以内出荷
75327296
S120-21
21H
27.5
24
¥
3,720
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください