チップ TNGG-01

チップ TNGG-01 - タンガロイ
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025内容量1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58006532TNGG160402-01 GH1100.2
12,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58006541TNGG160402-010.2
9,400
取扱い終了
返品不可
58006715TNGG160404-010.4
9,400
取扱い終了
返品不可
58006724TNGG160404-010.4
9,400
取扱い終了
返品不可
58007004TNGG160408-010.8
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58006532TNGG160402-01 GH11004802131TNGG160402-01 GH110TNGG160402-01 GH110 チップ TNGG-01 タンガロイ 04802131チップ TNGG-01タンガロイ1箱(10個)
11,880
税込13,068
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする