安全スニーカー 85024

安全スニーカー 85024 - ジーベック安全スニーカー 85024 - ジーベック安全スニーカー 85024 - ジーベック

牛革用のシンプルなデザイン。

用途運送、建築、土木形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)ウレタン標準質量(g/片足)500(25.0cm)材質(先芯)樹脂材質(インソール)EVA靴タイプ半長靴内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7534047485024243Eクロ
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
753404838502424.53Eクロ
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
7534049285024253Eクロ
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
753405018502425.53Eクロ
24,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
7534051785024263Eクロ
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
753405268502426.53Eクロ
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
7534053585024273Eクロ
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
7534054485024283Eクロ
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
7534055385024293Eクロ
24,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする