曜日別特売

安全スニーカー 85028

安全スニーカー 85028 - ジーベック安全スニーカー 85028 - ジーベック安全スニーカー 85028 - ジーベック

牛革を使用したスチール先芯入りの半長靴。

用途運送、建築、土木クロ足幅3E形状ミドルカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.0cm)材質(先芯)スチール材質(インソール)EVA靴タイプ半長靴内容量1足
全9種類を絞り込む
サイズ(cm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
753407458502824
21,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
753407548502824.5
21,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
753407638502825
21,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
753407728502825.5
21,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
753407818502826
21,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
753407978502826.5
21,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
753408068502827
21,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
753408158502828
21,700
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
753408248502829
21,700
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする