タンガロイ
チップ TPGT-01
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
内容量
1箱(10個)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58015063
TPGT16T304-01
0.4
¥18,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
58015072
TPGT16T304-01
0.4
¥14,000
取扱い終了
返品不可
58015081
TPGT16T304-01
0.4
¥14,000
取扱い終了
返品不可
58015203
TPGT16T308-01
0.8
¥14,000
取扱い終了
返品不可
58015212
TPGT16T308-01
0.8
¥14,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください