曜日別特売

スライドベストマグネット

スライドベストマグネット - アトムリビンテックスライドベストマグネット - アトムリビンテックスライドベストマグネット - アトムリビンテック

マグネットケースが前後にスライドし、マグネットの位置調整ができます。

用途家具のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。材質/仕上(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)GBメッキ推奨ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13内容量1箱(50個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法h(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0941395712502440211665
17,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
0941396613653955212965
18,500
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする