曜日別特売

赤ワシマグネット

赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック赤ワシマグネット - アトムリビンテック
(4件のレビュー)

エコノミーでスタンダードなタイプです。

用途家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
サイズ
磁力
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09414167大W1箱(20個)1441604451.51.6-35.52.5薄茶W大4.6Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
7,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
09414176大W1箱(20個)1441604451.51.61335.52.5W大4.6Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
7,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
09414185大S1箱(20個)1441604451.51.61335.52.5薄茶S大4.6Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
7,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
09414194大S1箱(20個)1441604451.51.61335.52.5S大4.6Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
7,400
5,798
6,378(税込)
当日出荷
094142031箱(32個)12.5305034421.611282.5薄茶2.4Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×13、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
9,280
5,698
6,268(税込)
当日出荷
094142121箱(32個)12.5305034421.611282.52.4Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×13、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
9,280
6,798
7,478(税込)
当日出荷
094142211箱(48個)10.5264431371.69.524.52.5薄茶1.7Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×13、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
12,960
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
094142371箱(48個)10.5264431371.69.524.52.51.7Kgストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×13、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
12,960
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414142特大1箱(10個)---------特大3.2Kg×2ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
3,750
取扱い終了
返品不可
09414151特大1箱(10個)---------特大3.2Kg×2ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
3,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09414212
2023-01-18
用途: 板の取り外し作業
株式会社 家研製造業

磁力、価格、作業性の面で非常に良い。横向きに取り付けられるのも助かる

対象商品 : 09414237
2020-03-05
用途: パネルの固定
卸売・小売業

マグネットの吸着力も十分で、価格にも満足しています。シンプルに、用途にかなっています。パネルを壁にかけた時の、下側が動かないように固定するために購入しました。

対象商品 : 09414176
2019-01-29
用途: 扉の止め金具として
電気・ガス・熱供給・水道業

安いけれど、磁石の磁力にバラツキが激しく、弱すぎて扉を保持できないものがある。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 09414176
2017-05-23
用途: 住人退去時
その他業種

1部屋に9個の収納棚あり、どこか壊れており、これを準備し自分で修繕する。簡単に扱え便利である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マグネットキャッチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/248/
2023-02-09

ドアキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする