アトムリビンテック
赤ワシマグネット ハイタイプ
取付け面からマグネットまでの高さが高いタイプです。
付属品
ストライク
ねじ(本体)+丸木ねじ3.1×16、(ストライク)+皿木ねじ2.4×13
用途
家具の両開き戸のアウトセット扉、インセット扉のいずれにもご使用になれます。
材質/仕上
(本体ケース)ABS樹脂、(ストライク)鋼/(ストライク)クロメート
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
寸法h(mm)
色
サイズ
磁力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09414282
W大
1箱(18個)
16
20.5
60
45
53
1.6
12.5
35.5
4.5
茶
W大
4.6Kg
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414291
S大
1箱(18個)
16
41
60
45
53、(ストライク)27
1.6
13
35.5
4.5
茶
S大
4.6Kg
¥
7,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414307
中
1箱(24個)
15
30
53
35
44
1.6
11
28
5
茶
中
2.4Kg
¥
7,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414316
小
1箱(36個)
13
20.5
40
23.5
32
1.6
12.5
15.5
5
茶
小
1.4Kg
¥
10,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414325
W大
1箱(18個)
16
20.5
60
45
53
1.6
12.5
35.5
4.5
白
W大
4.6Kg
¥
7,800
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09414334
S大
1箱(18個)
16
41
60
45
53、(ストライク)27
1.6
13
35.5
4.5
白
S大
4.6Kg
¥
7,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414343
中
1箱(24個)
15
30
53
35
44
1.6
11
28
5
白
中
2.4Kg
¥
7,440
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09414352
小
1箱(36個)
13
20.5
40
23.5
32
1.6
12.5
15.5
5
白
小
1.4Kg
¥
10,440
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください