エクスクリア くもり止めコーティング レンズ&シールド用

エクスクリア くもり止めコーティング レンズ&シールド用 - カーメイト
(1件のレビュー)

レンズ&シールドのくもり止め持続
雨の日や冷え込んだ日のシールドのくもりを防ぎ視界がクリア
被膜を形成するコーティングタイプなので、効果が長時間持続します(厚い被膜で約2週間、薄い被膜で約2~3日持続※使用条件により異なります)
ゴーグル、サングラス、メガネ、ヘルメットシールド等に使えます(水中メガネには使用できません)
中性タイプなのでガラス、プラスチック、表面コートを傷めません
スキーゴーグルやヘルメットシールド等、持続性を重視する場合は、厚い被膜を形成させます。適量スプレーし、乾かないうちに付属のスポンジで泡が消えるまでまんべんなく塗り伸ばしてください
メガネやサングラス等、仕上がりを重視する場合は、薄い被膜を形成させます。適量スプレーし、付属のスポンジで塗り伸ばし乾燥後、付属のクロスで拭上げてください
セット内容/コーティング(15ml入)、スポンジ、拭上げ用クロス、防水袋、取扱説明書×各1

用途透明樹脂、ガラス部のくもり止めタイプスプレータイプ成分非イオン系界面活性剤、エタノール内容量(mL)15液性中性危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL特性曇り止め危険物の性状水溶性内容量1セット
注意
※吸入飲用不可
※火気厳禁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88077857C72
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88077857
2015-02-27
用途: 子供のモトクロスゴーグルとメガネ

残念です
きちんと説明どうりに作業しましたが、
は~ の一息で曇ります。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする