LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY

LUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY - カーメイトLUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY - カーメイトLUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY - カーメイトLUXIS リヤワイパーボルトキャップ BCR/CRY - カーメイト
(1件のレビュー)

車のリアワイパーを外した後に取付けるボルトキャップです
リアビューをスワロフスキー社製ラインストーンが演出します
背面の円錐カットにより、さらなる輝きを放つチャトンタイプのラインストーンを採用
本品はM6×P1.0、M8×P1.25のリアワイパーボルトに取付け可能です

用途ドレスアップアクセサリーサイズ(mm)25×20×20内容量1個
注意
※本品はリアワイパーボルト専用です
※500km走行ごとに増締めすること。緩んで脱落すると大変危険です
※国産車専用
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88074926LS347(本体)ブラッククロームメッキ、(ラインストーン)クリスタル
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
88074935LS348(本体)クロームメッキ、(ラインストーン)ライトローズ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88074926
2016-08-13
用途: 飾り
有限会社松本鉄工製造業

自家用の軽につけました。
安くてもとても綺麗なので、豪華に見えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする