スマホルダー ワイドアーム

スマホルダー ワイドアーム - カーメイトスマホルダー ワイドアーム - カーメイトスマホルダー ワイドアーム - カーメイトスマホルダー ワイドアーム - カーメイト
(3件のレビュー)

左右のアーム調整と背面フラップにより、様々なスマートフォンをヨコ置き・タテ置きできます
対応サイズ : 幅53~135mm、厚み6~18mm
対応重量 : 170g以下

用途スマートフォンホルダーセット内容アングルプレート×1、両面テープ×2、スペーサー×2、クリップ(S)×2、クリップ(M)×2、ガタ止めリング×2内容量1セット
注意
※走行中運転者がスマートフォン等を操作することは法律で禁止されています。スマートフォン等の操作は安全な場所に停車してから行って下さい
※エアバックの作動や運転の妨げになる場所には取付けないこと
※スマートフォン等にエアコン風が当たる場所に取付けた場合、エアコンから風を出さないこと。スマートフォン等が結露するおそれがあります
※表皮が柔らかいダッシュボード(ポリウレタン製等)は経年劣化等により両面テープははがす際、破損するおそれがあるので注意してはがして下さい
※スマートフォン等の側面に操作ボタン、イヤホン端子、充電端子がある場合、収納時に側面の機能が使用できないことがあります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88079004ME60ブルー
オープン
759
835(税込)
当日出荷
88079013UP421メッキ
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88079004
2018-05-28
用途: 事務商品
有限会社大三島エスアール

早々の発送で助かりました。ありがとうございました。

対象商品 : 88079004
2016-06-05
用途: iPhone5s 用
不動産業

いたって普通。想像通りの携帯ホルダーです。
ゴテゴテしていないスッキリとしたデザインですので、好感が持てます。

対象商品 : 88079004
2016-03-07
用途: 車の中で使います。
WESTHILL SPEED SHOP

車の中で使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする