曜日別特売

44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44000 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、袖口裏配色種別長袖ブルゾンシリーズエコ40000・44000シリーズ混率(%)ポリエステル60、綿40生地エアパスドライトロRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、エアパス名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7535141244000スプレーグリーンS
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535142144000スプレーグリーンM
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535143744000スプレーグリーンL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535144644000スプレーグリーンLL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535145544000スプレーグリーンEL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535146444000スプレーグリーン4L
12,600
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535147344000スプレーグリーン5L
12,600
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535148244000グレープS
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535149144000グレープM
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535150744000グレープL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535151644000グレープLL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535152544000グレープEL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535153444000グレープ4L
12,600
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535154344000グレープ5L
12,600
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535155244000アースグリーンS
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535156144000アースグリーンM
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535157744000アースグリーンL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535158644000アースグリーンLL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535159544000アースグリーンEL
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535160444000アースグリーン4L
12,600
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
7535161344000アースグリーン5L
12,600
7,490
8,239(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75351577
2014-05-28
用途: 現場作業

涼しくないし、ゴワゴワするので着心地良くない。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする