自重堂
44010 清涼半袖ブルゾン(春夏用)
着ればわかる、爽やかな着心地。涼しく着られるから夏場の作業に最適なユニフォームです。その理由は、通気性の優れた素材である「エアパス」の存在。袖を通せばわかる爽やかな通気性が魅力の一着です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
衿裏デザイン配色、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、ウイングアーム(メッシュ)
種別
半袖ブルゾン
シリーズ
エコ40000・44000シリーズ
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
エアパスドライトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、エアパス
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75351622
44010
スプレーグリーン
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351631
44010
スプレーグリーン
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351647
44010
スプレーグリーン
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351656
44010
スプレーグリーン
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
9日以内出荷
返品不可
名入れ可
75351665
44010
スプレーグリーン
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351674
44010
スプレーグリーン
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351683
44010
スプレーグリーン
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351692
44010
グレープ
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351701
44010
グレープ
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351717
44010
グレープ
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351726
44010
グレープ
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351735
44010
グレープ
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351744
44010
グレープ
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351753
44010
グレープ
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351762
44010
アースグリーン
S
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351771
44010
アースグリーン
M
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351787
44010
アースグリーン
L
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351796
44010
アースグリーン
LL
¥
11,300
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351805
44010
アースグリーン
EL
¥
11,300
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351814
44010
アースグリーン
4L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
75351823
44010
アースグリーン
5L
¥
11,300
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください