曜日別特売

ミニチュアストローク OR

ミニチュアストローク OR - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク OR - IKO(日本トムソン)
種類外筒単品形式ミニアチュアストロークロータリブッシング仕様外筒内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
72件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
外筒外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
許容差(μm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75740253OR81140A/M34011118内径:上/-3、下/-514.1
4,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740262OR81140A/M24011118内径:上/-2、下/-414.1
4,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740271OR81140A/M14011118内径:上/-1、下/-314.1
4,320
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740287OR81130A/M33011118内径:上/-3、下/-510.5
3,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740296OR81130A/M23011118内径:上/-2、下/-410.5
3,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740305OR81130A/M13011118内径:上/-1、下/-310.5
3,850
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740314OR81120A/M32011118内径:上/-3、下/-57
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740323OR81120A/M22011118内径:上/-2、下/-47
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740332OR81120A/M12011118内径:上/-1、下/-37
3,300
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740341OR71030A/M33010107内径:上/-3、下/-59.4
3,890
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740357OR71030A/M23010107内径:上/-2、下/-49.4
3,890
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740366OR71030A/M13010107内径:上/-1、下/-39.4
3,890
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740375OR71020A/M32010107内径:上/-3、下/-56.3
3,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740384OR71020A/M22010107内径:上/-2、下/-46.3
3,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740393OR71020A/M12010107内径:上/-1、下/-36.3
3,460
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740402OR71010A/M31010107内径:上/-3、下/-53.1
3,030
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740411OR71010A/M21010107内径:上/-2、下/-43.1
3,030
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740427OR71010A/M11010107内径:上/-1、下/-33.1
3,030
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740436OR6830A/M330886内径:上/-3、下/-55.2
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740445OR6830A/M230886内径:上/-2、下/-45.2
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740454OR6830A/M130886内径:上/-1、下/-35.2
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740463OR6820A/M320886内径:上/-3、下/-53.4
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740472OR6820A/M220886内径:上/-2、下/-43.4
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740481OR6820A/M120886内径:上/-1、下/-33.4
3,200
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
75740497OR6810A/M310886内径:上/-3、下/-51.7
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740506OR6810A/M210886内径:上/-2、下/-41.7
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740515OR6810A/M110886内径:上/-1、下/-31.7
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740524OR5730A/M330775内径:上/-3、下/-54.4
3,520
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740533OR5730A/M230775内径:上/-2、下/-44.4
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740542OR5730A/M130775内径:上/-1、下/-34.4
3,520
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740551OR5720A/M320775内径:上/-3、下/-52.9
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740567OR5720A/M220775内径:上/-2、下/-42.9
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740576OR5720A/M120775内径:上/-1、下/-32.9
3,200
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740585OR5710A/M310775内径:上/-3、下/-51.5
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740594OR5710A/M210775内径:上/-2、下/-41.5
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740603OR5710A/M110775内径:上/-1、下/-31.5
2,850
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740612OR3515A/M315553.2内径:上/-3、下/-51.3
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740621OR3515A/M215553.2内径:上/-2、下/-41.3
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740637OR3515A/M115553.2内径:上/-1、下/-31.3
4,250
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740646OR3510A/M310553.2内径:上/-3、下/-50.9
4,170
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740655OR3510A/M210553.2内径:上/-2、下/-40.9
4,170
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740664OR3510A/M110553.2内径:上/-1、下/-30.9
4,170
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740673OR142040A/M340202014内径:上/-3、下/-550.3
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740682OR142040A/M240202014内径:上/-2、下/-450.3
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740691OR142040A/M140202014内径:上/-1、下/-350.3
11,500
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740707OR142035A/M335202014内径:上/-3、下/-544
9,790
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740716OR142035A/M235202014内径:上/-2、下/-444
9,790
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740725OR142035A/M135202014内径:上/-1、下/-344
9,790
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740734OR142030A/M330202014内径:上/-3、下/-537.7
9,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
75740743OR142030A/M230202014内径:上/-2、下/-437.7
9,300
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする