IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク STS
種類
セット品
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
仕様
軸なし
内容量
1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
バスケットに入れる
209
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
外筒外径(Φmm)
寸法Lb(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法Ew(mm)
寸法Fw(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75741574
STS840-15/M3
40
13
15
157
13
10
10
8
19.4
¥
7,210
¥
6,188
¥
6,807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741583
STS840-15/M2
40
13
15
157
13
10
10
8
19.4
¥
7,210
¥
6,188
¥
6,807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741592
STS840-15/M1
40
13
15
157
13
10
10
8
19.4
¥
7,210
¥
6,188
¥
6,807
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741601
STS840-10/M3
40
13
10
105
13
10
10
8
18.6
¥
6,830
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741617
STS840-10/M2
40
13
10
105
13
10
10
8
18.6
¥
6,830
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741626
STS840-10/M1
40
13
10
105
13
10
10
8
18.6
¥
6,830
¥
5,888
¥
6,477
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741635
STS830-20/M3
30
13
20
209
13
10
10
8
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741644
STS830-20/M2
30
13
20
209
13
10
10
8
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741653
STS830-20/M1
30
13
20
209
13
10
10
8
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741662
STS830-15/M3
30
13
15
157
13
10
10
8
15.1
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741671
STS830-15/M2
30
13
15
157
13
10
10
8
15.1
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741687
STS830-15/M1
30
13
15
157
13
10
10
8
15.1
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741696
STS830-10/M3
30
13
10
105
13
10
10
8
14.3
¥
6,360
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741705
STS830-10/M2
30
13
10
105
13
10
10
8
14.3
¥
6,360
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741714
STS830-10/M1
30
13
10
105
13
10
10
8
14.3
¥
6,360
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741723
STS820-20/M3
20
13
20
209
13
10
10
8
11.7
¥
6,550
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741732
STS820-20/M2
20
13
20
209
13
10
10
8
11.7
¥
6,550
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741741
STS820-20/M1
20
13
20
209
13
10
10
8
11.7
¥
6,550
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741757
STS820-15/M3
20
13
15
157
13
10
10
8
10.9
¥
6,180
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741766
STS820-15/M2
20
13
15
157
13
10
10
8
10.9
¥
6,180
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741775
STS820-15/M1
20
13
15
157
13
10
10
8
10.9
¥
6,180
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741784
STS820-10/M3
20
13
10
105
13
10
10
8
10.1
¥
5,800
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741793
STS820-10/M2
20
13
10
105
13
10
10
8
10.1
¥
5,800
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741802
STS820-10/M1
20
13
10
105
13
10
10
8
10.1
¥
5,800
¥
4,988
¥
5,487
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741811
STS640-20/M3
40
11
20
206
11
8
8
6
16.4
¥
7,450
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741827
STS640-20/M2
40
11
20
206
11
8
8
6
16.4
¥
7,450
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741836
STS640-20/M1
40
11
20
206
11
8
8
6
16.4
¥
7,450
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741845
STS640-15/M3
40
11
15
154
11
8
8
6
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741854
STS640-15/M2
40
11
15
154
11
8
8
6
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741863
STS640-15/M1
40
11
15
154
11
8
8
6
15.9
¥
7,110
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741872
STS640-10/M3
40
11
10
103
11
8
8
6
15.3
¥
6,720
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741881
STS640-10/M2
40
11
10
103
11
8
8
6
15.3
¥
6,720
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741897
STS640-10/M1
40
11
10
103
11
8
8
6
15.3
¥
6,720
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741906
STS630-20/M3
30
11
20
206
11
8
8
6
12.8
¥
6,980
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741915
STS630-20/M2
30
11
20
206
11
8
8
6
12.8
¥
6,980
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741924
STS630-20/M1
30
11
20
206
11
8
8
6
12.8
¥
6,980
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741933
STS630-15/M3
30
11
15
154
11
8
8
6
12.3
¥
6,640
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741942
STS630-15/M2
30
11
15
154
11
8
8
6
12.3
¥
6,640
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741951
STS630-15/M1
30
11
15
154
11
8
8
6
12.3
¥
6,640
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741967
STS630-10/M3
30
11
10
103
11
8
8
6
11.7
¥
6,250
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741976
STS630-10/M2
30
11
10
103
11
8
8
6
11.7
¥
6,250
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741985
STS630-10/M1
30
11
10
103
11
8
8
6
11.7
¥
6,250
¥
5,388
¥
5,927
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75741994
STS620-20/M3
20
11
20
206
11
8
8
6
9.3
¥
6,430
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742003
STS620-20/M2
20
11
20
206
11
8
8
6
9.3
¥
6,430
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742012
STS620-20/M1
20
11
20
206
11
8
8
6
9.3
¥
6,430
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742021
STS620-15/M3
20
11
15
154
11
8
8
6
8.8
¥
6,090
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742037
STS620-15/M2
20
11
15
154
11
8
8
6
8.8
¥
6,090
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742046
STS620-15/M1
20
11
15
154
11
8
8
6
8.8
¥
6,090
¥
5,188
¥
5,707
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742055
STS620-10/M3
20
11
10
103
11
8
8
6
8.2
¥
5,700
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75742064
STS620-10/M2
20
11
10
103
11
8
8
6
8.2
¥
5,700
¥
4,888
¥
5,377
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ