ミニチュアストローク STSI2

ミニチュアストローク STSI2 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI2 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI2 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI2 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)5軸径F(Φmm)2形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)5寸法E(mm)3.2寸法Ew(mm)3.2寸法F(mm)2寸法Fw(mm)2仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75745537STSI215-5-30M31553010.5302.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745546STSI215-5-30M21553010.5302.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745555STSI215-5-30M11553010.5302.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745564STSI215-5-20M31552010.5201.9
7,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745573STSI215-5-20M21552010.5201.9
7,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745582STSI215-5-20M11552010.5201.9
7,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745591STSI215-10-30M315103021302.3
7,370
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745607STSI215-10-30M215103021302.3
7,370
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745616STSI215-10-30M115103021302.3
7,370
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745625STSI215-10-20M315102021202.1
7,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745634STSI215-10-20M215102021202.1
7,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745643STSI215-10-20M115102021202.1
7,360
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745652STSI210-5-30M31053010.5301.7
7,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745661STSI210-5-30M21053010.5301.7
7,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745677STSI210-5-30M11053010.5301.7
7,110
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745686STSI210-5-20M31052010.5201.5
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745695STSI210-5-20M21052010.5201.5
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745704STSI210-5-20M11052010.5201.5
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745713STSI210-10-30M310103021301.9
7,290
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745722STSI210-10-30M210103021301.9
7,290
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745731STSI210-10-30M110103021301.9
7,290
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745747STSI210-10-20M310102021201.7
7,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745756STSI210-10-20M210102021201.7
7,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745765STSI210-10-20M110102021201.7
7,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする