曜日別特売

ミニチュアストローク STSI3

ミニチュアストローク STSI3 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI3 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI3 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI3 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)7軸径F(Φmm)3形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)7寸法E(mm)5寸法Ew(mm)5寸法F(mm)3寸法Fw(mm)3仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75745774STSI330-20-60M330206076.9609.1
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745783STSI330-20-60M230206076.9609.1
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745792STSI330-20-60M130206076.9609.1
6,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745801STSI330-20-50M330205076.9508.6
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745817STSI330-20-50M230205076.9508.6
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745826STSI330-20-50M130205076.9508.6
6,370
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745835STSI330-15-60M330156057.7608.8
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745844STSI330-15-60M230156057.7608.8
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745853STSI330-15-60M130156057.7608.8
6,160
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745862STSI330-15-50M330155057.7508.3
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745871STSI330-15-50M230155057.7508.3
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745887STSI330-15-50M130155057.7508.3
6,130
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745896STSI330-10-60M330106038.4608.4
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745905STSI330-10-60M230106038.4608.4
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745914STSI330-10-60M130106038.4608.4
5,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745923STSI330-10-50M330105038.4507.9
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745932STSI330-10-50M230105038.4507.9
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745941STSI330-10-50M130105038.4507.9
5,870
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745957STSI320-20-60M320206076.9607.6
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745966STSI320-20-60M220206076.9607.6
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745975STSI320-20-60M120206076.9607.6
6,080
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745984STSI320-20-50M320205076.9507.1
6,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75745993STSI320-20-50M220205076.9507.1
6,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746002STSI320-20-50M120205076.9507.1
6,050
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746011STSI320-15-60M320156057.7607.3
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746027STSI320-15-60M220156057.7607.3
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746036STSI320-15-60M120156057.7607.3
5,840
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746045STSI320-15-50M320155057.7506.8
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746054STSI320-15-50M220155057.7506.8
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746063STSI320-15-50M120155057.7506.8
5,810
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746072STSI320-10-60M320106038.4606.9
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746081STSI320-10-60M220106038.4606.9
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746097STSI320-10-60M120106038.4606.9
5,580
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746106STSI320-10-50M320105038.4506.4
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746115STSI320-10-50M220105038.4506.4
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746124STSI320-10-50M120105038.4506.4
5,550
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746133STSI310-20-60M310206076.9606.2
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746142STSI310-20-60M210206076.9606.2
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746151STSI310-20-60M110206076.9606.2
5,730
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746167STSI310-20-50M310205076.9505.7
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746176STSI310-20-50M210205076.9505.7
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746185STSI310-20-50M110205076.9505.7
5,700
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746194STSI310-15-60M310156057.7605.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746203STSI310-15-60M210156057.7605.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746212STSI310-15-60M110156057.7605.9
5,490
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746221STSI310-15-50M310155057.7505.4
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746237STSI310-15-50M210155057.7505.4
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746246STSI310-15-50M110155057.7505.4
5,460
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746255STSI310-10-60M310106038.4605.5
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746264STSI310-10-60M210106038.4605.5
5,230
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする