曜日別特売

ミニチュアストローク STSI5

ミニチュアストローク STSI5 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI5 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)10軸径F(Φmm)5形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)10寸法E(mm)7寸法Ew(mm)7寸法F(mm)5寸法Fw(mm)5仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
54件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75746851STSI530-20-80M33020801628023.7
7,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746867STSI530-20-80M23020801628023.7
7,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746876STSI530-20-80M13020801628023.7
7,040
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746885STSI530-20-50M33020501625019.1
7,010
5,988
6,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746894STSI530-20-50M23020501625019.1
7,010
5,988
6,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746903STSI530-20-50M13020501625019.1
7,010
5,988
6,587(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746912STSI530-15-80M33015801218023.3
6,720
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746921STSI530-15-80M23015801218023.3
6,720
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746937STSI530-15-80M13015801218023.3
6,720
5,788
6,367(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746946STSI530-15-50M33015501215018.7
6,690
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746964STSI530-15-50M13015501215018.7
6,690
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746973STSI530-10-80M3301080818022.7
6,410
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746982STSI530-10-80M2301080818022.7
6,410
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75746991STSI530-10-80M1301080818022.7
6,410
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747007STSI530-10-50M3301050815018.1
6,380
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747016STSI530-10-50M2301050815018.1
6,380
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747025STSI530-10-50M1301050815018.1
6,380
5,488
6,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747034STSI520-20-80M32020801628020.6
6,610
5,688
6,257(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747043STSI520-20-80M22020801628020.6
6,610
5,688
6,257(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747052STSI520-20-80M12020801628020.6
6,610
5,688
6,257(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747061STSI520-20-50M32020501625016
6,580
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747077STSI520-20-50M22020501625016
6,580
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747086STSI520-20-50M12020501625016
6,580
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747095STSI520-15-80M32015801218020.2
6,290
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747104STSI520-15-80M22015801218020.2
6,290
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747113STSI520-15-80M12015801218020.2
6,290
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747122STSI520-15-50M32015501215015.6
6,260
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747131STSI520-15-50M22015501215015.6
6,260
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747147STSI520-15-50M12015501215015.6
6,260
5,388
5,927(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747156STSI520-10-80M3201080818019.6
5,980
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747165STSI520-10-80M2201080818019.6
5,980
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747174STSI520-10-80M1201080818019.6
5,980
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747183STSI520-10-50M3201050815015
5,950
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747192STSI520-10-50M2201050815015
5,950
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747201STSI520-10-50M1201050815015
5,950
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747217STSI510-20-80M31020801628017.4
6,180
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747226STSI510-20-80M21020801628017.4
6,180
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747235STSI510-20-80M11020801628017.4
6,180
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747244STSI510-20-50M31020501625012.8
6,150
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747253STSI510-20-50M21020501625012.8
6,150
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747262STSI510-20-50M11020501625012.8
6,150
5,288
5,817(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747271STSI510-15-80M31015801218017
5,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747287STSI510-15-80M21015801218017
5,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747296STSI510-15-80M11015801218017
5,860
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747305STSI510-15-50M31015501215012.4
5,830
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747314STSI510-15-50M21015501215012.4
5,830
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747323STSI510-15-50M11015501215012.4
5,830
4,988
5,487(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747332STSI510-10-80M3101080818016.4
5,550
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747341STSI510-10-80M2101080818016.4
5,550
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747357STSI510-10-80M1101080818016.4
5,550
4,788
5,267(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする