IKO(日本トムソン)
ミニチュアストローク STSI6
種類
セット品
外筒外径(Φmm)
11
軸径F(Φmm)
6
形式
ミニアチュアストロークロータリブッシング
寸法D(mm)
11
寸法E(mm)
8
寸法Ew(mm)
8
寸法F(mm)
6
寸法Fw(mm)
6
仕様
軸付き
内容量
1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
バスケットに入れる
54
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75747393
STSI640-20-80M3
40
20
80
206
80
34.1
¥
7,800
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747402
STSI640-20-80M2
40
20
80
206
80
34.1
¥
7,800
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747411
STSI640-20-80M1
40
20
80
206
80
34.1
¥
7,800
¥
6,688
¥
7,357
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747427
STSI640-20-50M3
40
20
50
206
50
27.5
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747436
STSI640-20-50M2
40
20
50
206
50
27.5
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747445
STSI640-20-50M1
40
20
50
206
50
27.5
¥
7,760
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747454
STSI640-15-80M3
40
15
80
154
80
33.6
¥
7,460
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747463
STSI640-15-80M2
40
15
80
154
80
33.6
¥
7,460
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747472
STSI640-15-80M1
40
15
80
154
80
33.6
¥
7,460
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747481
STSI640-15-50M3
40
15
50
154
50
27
¥
7,420
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747497
STSI640-15-50M2
40
15
50
154
50
27
¥
7,420
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747506
STSI640-15-50M1
40
15
50
154
50
27
¥
7,420
¥
6,388
¥
7,027
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747515
STSI640-10-80M3
40
10
80
103
80
33
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747524
STSI640-10-80M2
40
10
80
103
80
33
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747533
STSI640-10-80M1
40
10
80
103
80
33
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747542
STSI640-10-50M3
40
10
50
103
50
26.4
¥
7,030
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747551
STSI640-10-50M2
40
10
50
103
50
26.4
¥
7,030
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747567
STSI640-10-50M1
40
10
50
103
50
26.4
¥
7,030
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747576
STSI630-20-80M3
30
20
80
206
80
30.5
¥
7,330
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747585
STSI630-20-80M2
30
20
80
206
80
30.5
¥
7,330
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747594
STSI630-20-80M1
30
20
80
206
80
30.5
¥
7,330
¥
6,288
¥
6,917
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747603
STSI630-20-50M3
30
20
50
206
50
23.9
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747612
STSI630-20-50M2
30
20
50
206
50
23.9
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747621
STSI630-20-50M1
30
20
50
206
50
23.9
¥
7,290
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747637
STSI630-15-80M3
30
15
80
154
80
30
¥
6,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747646
STSI630-15-80M2
30
15
80
154
80
30
¥
6,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747655
STSI630-15-80M1
30
15
80
154
80
30
¥
6,990
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747664
STSI630-15-50M3
30
15
50
154
50
23.4
¥
6,950
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747673
STSI630-15-50M2
30
15
50
154
50
23.4
¥
6,950
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747682
STSI630-15-50M1
30
15
50
154
50
23.4
¥
6,950
¥
5,988
¥
6,587
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747691
STSI630-10-80M3
30
10
80
103
80
29.4
¥
6,600
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747707
STSI630-10-80M2
30
10
80
103
80
29.4
¥
6,600
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747716
STSI630-10-80M1
30
10
80
103
80
29.4
¥
6,600
¥
5,688
¥
6,257
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747725
STSI630-10-50M3
30
10
50
103
50
22.8
¥
6,560
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747734
STSI630-10-50M2
30
10
50
103
50
22.8
¥
6,560
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747743
STSI630-10-50M1
30
10
50
103
50
22.8
¥
6,560
¥
5,588
¥
6,147
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747752
STSI620-20-80M3
20
20
80
206
80
27
¥
6,780
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747761
STSI620-20-80M2
20
20
80
206
80
27
¥
6,780
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747777
STSI620-20-80M1
20
20
80
206
80
27
¥
6,780
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747786
STSI620-20-50M3
20
20
50
206
50
20.4
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747795
STSI620-20-50M2
20
20
50
206
50
20.4
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747804
STSI620-20-50M1
20
20
50
206
50
20.4
¥
6,740
¥
5,788
¥
6,367
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75747813
STSI620-15-80M3
20
15
80
154
80
26.5
¥
6,440
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747822
STSI620-15-80M2
20
15
80
154
80
26.5
¥
6,440
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747831
STSI620-15-80M1
20
15
80
154
80
26.5
¥
6,440
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747847
STSI620-15-50M3
20
15
50
154
50
19.9
¥
6,400
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747856
STSI620-15-50M2
20
15
50
154
50
19.9
¥
6,400
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747865
STSI620-15-50M1
20
15
50
154
50
19.9
¥
6,400
¥
5,488
¥
6,037
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747874
STSI620-10-80M3
20
10
80
103
80
25.9
¥
6,050
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747883
STSI620-10-80M2
20
10
80
103
80
25.9
¥
6,050
¥
5,288
¥
5,817
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ