曜日別特売

ミニチュアストローク STSI8

ミニチュアストローク STSI8 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI8 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI8 - IKO(日本トムソン)ミニチュアストローク STSI8 - IKO(日本トムソン)
種類セット品外筒外径(Φmm)13軸径F(Φmm)8形式ミニアチュアストロークロータリブッシング寸法D(mm)13寸法E(mm)10寸法Ew(mm)10寸法F(mm)8寸法Fw(mm)8仕様軸付き内容量1個
注意
※メーカーの受注増に伴い長納期化している品番がございます。
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外筒長さ(mm)
寸法Lb(mm)
軸長L(mm)
基本静定格荷重(N)
寸法L(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75747935STSI840-20-90M34020902099055.7
7,980
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747944STSI840-20-90M24020902099055.7
7,980
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747953STSI840-20-90M14020902099055.7
7,980
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747962STSI840-20-80M34020802098051.7
7,940
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747971STSI840-20-80M24020802098051.7
7,940
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747987STSI840-20-80M14020802098051.7
7,940
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75747996STSI840-20-50M34020502095039.9
7,890
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748005STSI840-20-50M24020502095039.9
7,890
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748014STSI840-20-50M14020502095039.9
7,890
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748023STSI840-15-90M34015901579054.9
7,610
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748032STSI840-15-90M24015901579054.9
7,610
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748041STSI840-15-90M14015901579054.9
7,610
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748057STSI840-15-80M34015801578050.9
7,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748066STSI840-15-80M24015801578050.9
7,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748075STSI840-15-80M14015801578050.9
7,570
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748084STSI840-15-50M34015501575039.1
7,520
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748093STSI840-15-50M24015501575039.1
7,520
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748102STSI840-15-50M14015501575039.1
7,520
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748111STSI840-10-90M34010901059054.1
7,230
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748127STSI840-10-90M24010901059054.1
7,230
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748136STSI840-10-90M14010901059054.1
7,230
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748145STSI840-10-80M34010801058050.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748154STSI840-10-80M24010801058050.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748163STSI840-10-80M14010801058050.1
7,190
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748172STSI840-10-50M34010501055038.3
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748181STSI840-10-50M24010501055038.3
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748197STSI840-10-50M14010501055038.3
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748206STSI830-20-90M33020902099051.4
7,510
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748215STSI830-20-90M23020902099051.4
7,510
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748224STSI830-20-90M13020902099051.4
7,510
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748233STSI830-20-80M33020802098047.4
7,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748242STSI830-20-80M23020802098047.4
7,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748251STSI830-20-80M13020802098047.4
7,470
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748267STSI830-20-50M33020502095035.6
7,420
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748276STSI830-20-50M23020502095035.6
7,420
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748285STSI830-20-50M13020502095035.6
7,420
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748294STSI830-15-90M33015901579050.6
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748303STSI830-15-90M23015901579050.6
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748312STSI830-15-90M13015901579050.6
7,140
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748321STSI830-15-80M33015801578046.6
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748337STSI830-15-80M23015801578046.6
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748346STSI830-15-80M13015801578046.6
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748355STSI830-15-50M33015501575034.8
7,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748364STSI830-15-50M23015501575034.8
7,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748373STSI830-15-50M13015501575034.8
7,050
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748382STSI830-10-90M33010901059049.8
6,760
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748391STSI830-10-90M23010901059049.8
6,760
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748407STSI830-10-90M13010901059049.8
6,760
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748416STSI830-10-80M33010801058045.8
6,720
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
75748425STSI830-10-80M23010801058045.8
6,720
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする