アズピュア(アズワン)
アズピュア ESDテープ 透明
クリーンルーム内での使用に適した接着テープ。
手で簡単に切れるので、作業性に優れています。
クリーンルーム内の文具としてだけでなく、梱包用テープとしても使用できます。
テープ長さ(m)
50
材質
(本体)セルロース、(芯)ポリエチレン
厚さ(μm)
50(±0.5)
表面抵抗値(Ω)
(表面)1×10
9~10
/□、(糊面)1×10
10~11
/□
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355007
18mm幅
1袋(10本)
19
¥
12,200
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75355016
50mm幅
1袋(5本)
50
¥
16,700
¥
16,600
¥
18,260
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000