アズピュア(アズワン)
アズピュア ポリイミドテープ
用途
プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。
電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。
材質
(芯)PE<ポリエチレン>
使用温度範囲(℃)
220(30sec)
厚さ(μm)
65(±6)
主な用途
電気・電子用
表面抵抗値(Ω)
10
8
/□以下
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
基材
粘着剤
耐熱温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355052
CCT130AS(19)
1袋(14巻)
19
33
ポリイミド
シリコン系
220(30sec)
¥
48,000
¥
47,520
¥
52,272
(税込)
翌々日出荷
75355061
CCT130AS(25)
1袋(10巻)
25
33
ポリイミド
シリコン系
220(30sec)
¥
30,200
¥
29,898
¥
32,888
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください