アズピュア(アズワン)
アズピュア 真空ピンセット
最大120gまでピックアップが可能です(Φ10mmパッド使用時)。
電子部品の組立工程など、長時間の作業も快適に行えます。
材質
(パッド)導電性シリコンゴム
付属品
ベントノズル(A1165:Φ1.1mm)×1個、Φ5mm(A1312)パッド×1個、Φ10mm(A1311)パッド×1個、収納ケース
質量(g)
43(電池含まず)
電源
単4乾電池×2本(テスト用付属)
本体寸法(mm)
130×29×22
アズワン品番
2-2134-01
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355682
H394
¥
20,800
¥
20,700
¥
22,770
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください