アズピュア(アズワン)
アズピュア セルペンスワブ
綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。
IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
全長(mm)
125
ヘッド径(Φmm)
5
ヘッド長(mm)
16
材質
ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
内容量
1袋(500本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75355691
ペン型ソフトタイプ軸付
ペン型ソフト
2-2141-01
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75355707
ペン型ハードタイプ軸付
ペン型ハード
2-2141-02
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
8日以内出荷
返品不可
75355716
45度ソフトタイプ軸付
45°型ソフト
2-2141-03
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
75355725
45度ハードタイプ軸付
45°型ハード
2-2141-04
¥
34,000
¥
33,900
¥
37,290
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください