曜日別特売

アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm

アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm - アズピュア(アズワン)アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm - アズピュア(アズワン)アズピュア ノーマル粘着ロール 200mm - アズピュア(アズワン)

ポリエチレンフィルムを使用し、発塵を極力抑えています。
粘着ロールを吊るし、製品に近い指先のゴミを除去することも可能です。

寸法(幅Wmm×長さLm)200×18内径(Φmm)38適合本体S-2000、L-2000材質PE(ポリエチレン)、芯/PE(ポリエチレン)厚さ(μm)50/層(フィルム)粘着力(g/25mm)500±100アズワン品番1-4252-52内容量1袋(10本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75356811CTR-200青
15,500
15,345
16,880(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月25日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする