アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット

アズピュア 帯電防止ソフト粘着マット - アズピュア(アズワン)

水溶性粘着剤を使用し、クリーンな環境で使用できます。
溶剤などを持ち込む現場や静電気対策エリアでの使用に適しています。
タグはフィルムをめくると数字が減るカウントダウン式です。

厚さ(μm)45/層(フィルム)表面抵抗値(Ω)109~11/□仕様通し番号付き(カウントダウン)材質MDPE(中密度ポリエチレン)タイプ弱粘着粘着剤帯電防止剤入水溶性粘着剤内容量1箱(60層×6シート)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75356985450450×900
29,800
29,700
32,670(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
75356994600600×900
35,200
35,100
38,610(税込)
当日出荷
753570031200600×1200
44,400
44,300
48,730(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンマットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/676/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする