アズワン
アズピュア 滅菌ディスポマスク
種別
簡易マスク
形状
プリーツ型
仕様
3層構造、γ線滅菌済(個包装)
材質
(フィルター)PP<ポリプロピレン>不織布、(ノーズクリップ)PE<ポリエチレン>
入数(枚)
30
内容量
1箱(1枚×30袋)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75357441
イヤーループ
イヤーループ
1-491-01
¥
1,390
¥
1,380
¥
1,518
(税込)
翌々日出荷
75357457
オーバーヘッド
オーバーヘッド
1-491-02
¥
1,500
¥
1,490
¥
1,639
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください