アズピュア(アズワン)
アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型)
(1件のレビュー)
素材発塵が少ないウェアです。
仕様
左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10
5~9
/□
内容量
1着
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75358954
22120B
白
M
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75358963
22120B
白
L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75358972
22120B
白
2L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75358981
22120B
白
3L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75358997
22120B
白
4L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌々日出荷
75359006
22120B
青
M
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌々日出荷
75359015
22120B
青
L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75359024
22120B
青
2L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌々日出荷
75359033
22120B
青
3L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
当日出荷
75359042
22120B
青
4L
¥
5,020
¥
5,010
¥
5,511
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください