曜日別特売
22120B アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 75359033

22120B アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 75359033
22120B アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型) アズピュア(アズワン) 75359033

アズピュア CRウェア (フード別・センターファスナー型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
色青
サイズ3L
内容量1着注文コード75359033品番22120B
参考基準価格(税別)¥5,020販売価格(税込)¥5,511
販売価格(税別)
¥5,010

素材発塵が少ないウェアです。

色
青
サイズ
3L
仕様
左腕ペン挿し付き、クラス100対応、袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし
材質
導電糸入りポリエステル100%(ストライプタイプ)
胸囲(cm)
128
股下(cm)
80
総丈(cm)
173
表面抵抗値(Ω)
105~9/□
裄丈(cm)
93
アズワン品番
1-2277-04
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※フード・マスク・手袋・靴は別売です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75359024
2018-12-06
用途: 工場内作業服
株式会社ケイ・エス・ケイ 様(製造業)

安くて、軽くて、便利、洗濯がしやすいので助かっている。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする