アズピュア(アズワン)
アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)
こんなお得な商品も!
クリーンルームウェア フード付 クラス100
モノタロウ
¥
4,998
税込
¥
5,498
伝導糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。
仕様
袖・腰・裾ゴム入り、左腕ペン挿し付き
材質
導電糸入りポリエステル100%(グリッドタイプ)
表面抵抗値(Ω)
10
6~9
/□
内容量
1着
注意
※クリーンルームで使用する際は、クリーンルームのクリーン度に合わせた洗浄をしてからご使用ください。
※マスク・手袋・靴は別売です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75359051
12110S
白
M
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359067
12110S
白
L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359076
12110S
白
2L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359085
12110S
白
3L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359094
12110S
白
4L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359103
12110S
白
5L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359112
12110S
青
M
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌々日出荷
75359121
12110S
青
L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359137
12110S
青
2L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359146
12110S
青
3L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
当日出荷
75359155
12110S
青
4L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌々日出荷
75359164
12110S
青
5L
¥
5,720
¥
5,710
¥
6,281
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください